Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mag - MIXdrive 6 MTP Rührsystem mit externer Steuerung für Mikrotiterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-43006
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     43006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Ultraflacher, verschleißfreier Magnetrührer mit 6 Rührstellen, optimiert für das Arbeiten mit 4-well Mikrotiterplatten. 6 (2x3) Rührstellen mit 100% verschleiß- und wartungsfreiem 2mag-Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von Lösungen, 100% synchrondrehend, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen. Vollständig vergossenes und hermetisch dichtes Edelstahlgehäuse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, leicht zu reinigen und maximal beständig, tauchbar in Wasser- bzw. Ölbäder, für den Einsatz in CO2 Brutschränken und Öfen geeignet MIXdrive Basic-Version bis +50 °C, Zentrierstifte entfernbar, für den Einsatz im Roboter geeignet. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Bitte Steuergerät MIXcontrol MTP separat bestellen! Rührstellen: 6 Rührstellenabstand: 39 mm Rührmenge/Rührstelle: 20 ml Rührleistung (max.): 10 W Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Werkstoff Versiegelung: PUR Zul. Betriebstemperatur (Luft): -10 bis +50 °C (bei 100% Luftfeuchte) Zul. Betriebstemperatur: +50 °C in Wasser getaucht Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 - 1060 hPa Schutzart: IP68 Betriebsspannung (max.): 48 VDC Maße (BxTxH): 140 x 102 x 26 mm Versandgewicht (brutto): ca. 1,3 kg
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,18 m
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsvolumen:
0,00486 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,3 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Rührstellen Anzahl:
6
Schutzart (IP):
IP68
Antriebsart:
Magnetfeld
Maximal empfohlene Rührmenge:
0,02 l
Produkttyp:
MIXdrive 6 MTP
Umgebungstemperatur:
-10°C bis +50°C °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 852,51*
€ 964,26*
Frei Haus
ab € 896,08*
€ 1.008,63*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.097,32476*
€ 1.228,46476*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,46476*
€ 1.461,87306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,73476*
€ 1.452,67436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,31476*
€ 1.396,24456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,79476*
€ 1.358,73576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,32476*
€ 1.305,81646
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.097,32476* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2mag
46100
ab € 89,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.