Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell, PP 265x126x75 mm f. 55 Röhr.b.D. 18 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4340011
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4340011
EAN/GTIN:
     4033378364333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasgestelle, PP, für 55 Röhrchen, Durchmesser bis 18 mm, blau
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
126 mm
Farbe:
Blau
Material:
Polypropylen (PP)
Spalten Anzahl:
11
Reihen Anzahl:
5
Aussparung Durchmesser:
18 mm
Anzahl Probenpositionen:
55
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,11 kg
Nettogewicht:
1,098 kg
Verpackungsvolumen:
0,0077284 m³
Verpackungshöhe:
0,065 m
Verpackungsbreite:
0,41 m
Verpackungstiefe:
0,28 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 8,986*
€ 12,206*
1
€ 18,90*
ab € 9,39*
€ 14,37*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 12,58*
€ 16,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.