Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß-Ständer, PP 265x126x38 mm f. 84 Röhr.b.D. 13 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4341000
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4341000
EAN/GTIN:
     4033378365675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryoröhrchen Gestell
Cryoröhrchen Ständer
Cryoröhrchengestell
Cryoröhrchenständer
Reaktionsgefäß-Ständer, für 84 Reaktionsgefäße, Außendurchmesser 13 mm, weiß, PP
Weitere Informationen:
Aussparung Durchmesser:
13 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,11 kg
Nettogewicht:
1,0905 kg
Verpackungsvolumen:
0,004094 m³
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,35 m
Verpackungstiefe:
0,195 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 10,444*
€ 14,184*
1
€ 18,90*
ab € 10,92*
€ 16,69*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 14,66*
€ 19,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.