Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß-Ständer, PP 265x126x38 mm f. 84 Röhr.b.D. 13 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4341002
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4341002
EAN/GTIN:
     4033378365712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryoröhrchen Gestell
Cryoröhrchen Ständer
Cryoröhrchengestell
Cryoröhrchenständer
Reaktionsgefäß-Ständer, für 84 Reaktionsgefäße, Außendurchmesser 13 mm, rot, PP
Weitere Informationen:
Aussparung Durchmesser:
13 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,09 kg
Nettogewicht:
1,085 kg
Verpackungsvolumen:
0,0041925 m³
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,39 m
Verpackungstiefe:
0,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 10,424*
€ 13,414*
5
€ 14,90*
ab € 8,85*
€ 13,86*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 14,70*
€ 17,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.