Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-437111
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     437111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie Bindungseigenschaft: Hydrophil Format: Standard Deckel: Mit Deckel Nachweisverfahren: Fluoreszenz Array: 8 x 12 Verpackung: 80 Kartons Bindungsart: Adsorption Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: MaxiSorp Wellform: Rund Zur Verwendung mit (Anwendung): Fluoreszenz Anzahl pro Karton: 80 Anzahl pro Packung: 10 Plattenblockierung: Keine Zielmolekül: Antikörper (Glykoproteine) Wellformat: F96 Unit Size: Case of 80
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Schwarz
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
350 μL ml
Bodenform:
rund
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
1,043 kg
Verpackungsvolumen:
0,022 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.