Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mag - ASTEROID 70 Rührstab, PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-44070
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     44070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Magnetrührstab, neu entwickelt, sehr leistungsfähig, ideal für große Rührmengen, viskose Medien, Rühren über Distanzen oder bei ungünstigen Bodenformen. Mehr als 4x höheres Drehmoment übertragbar, unschlagbare Steigerung der Mischwirkung gegenüber konventionellen Rührstäben, hochenergetisches und dauerstabiles Magnetfeld, kein Entmagnetisierungseffekt, konvexe Formgebung für minimale Auflagefläche bei gleichzeitig betriebssicherer Rotation, Dreieckskontur für kräftige Schubkraft, mehr Mischwirkung bei niedrigeren Drehzahlen. 300% weniger PTFE-Verschleiß als vergleichbare runde Rührstäbe, deutlich höhere Drehzahlen erreichbar, hochqualitative, glatte und versiegelte PTFE-Ummantelung, FDA-konform, dampfsterilisierbar bei 121°C. Vielfache Leistungssteigerung für alle Magnetrührer. Form: dreieckig, konvex Material (Ummantelung): PTFE Maße (HxL; D) 39 x 70 mm; Ø 45 mm Versandgewicht (brutto): ca. 0,37 kg
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
-40-+70 °C
Transporttemperatur:
-40-+70 °C
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Länge:
70 mm
Form des Magnetrührstabs:
Stabform dreikantig
Verpackungstiefe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsvolumen:
0,00225 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,31 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 186,07*
€ 212,89*
Frei Haus
ab € 226,80*
€ 259,29*
Lager 340
Frei Haus
ab € 239,85368*
€ 273,45368*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,45368*
€ 325,40988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,21368*
€ 325,12428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,66368*
€ 314,94978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,85368*
€ 285,42588
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 239,85368* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2mag
45100
ab € 428,47524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.