Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypet 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4430000018
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4430000018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
elektronische Mikroliterpipette
Accu-Pipettierhelfer
Easypet® 3, 1-Kanal, inkl. Netzteil, Wandhalter, Ablageständer, 2 Membranfilter 0,45 µm, 0,1 – 100 mL - Elektronische Pipettensteuerung zur Verwendung mit serologischen Pipetten - Intuitive und bequeme Geschwindigkeitseinstellung ganz einfach per Fingerdruck - Leichtes, ergonomisches Design für ermüdungsfreies Pipettieren - Gut ablesbare, beleuchtete LED-Anzeige der Akku-Restlaufzeit für hohe Verlässlichkeit - Lithium-Polymer-Akku für langes, kabelfreies Arbeiten - Stufenlose Einstellung der Pumpengeschwindigkeit - Weiterarbeiten während des Aufladens möglich - Autoklavierbarer Pipettenadapter für sterile Anwendungen - Aufnahmekonus mit Schnellkupplung erleichtert das Auswechseln der Membranfilter
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
Easypet ®
Verpackungsvolumen:
0,005 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,16 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,126 kg
Bruttogewicht:
0,650 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 531,55*
€ 596,20*
Lager 340
Frei Haus
ab € 605,16*
€ 679,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,13*
€ 808,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,11*
€ 806,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,12*
€ 756,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,51*
€ 744,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,16*
€ 720,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 605,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
4430603006
ab € 16,09*
Zubehör
Eppendorf
4430604002
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.