Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrchen und Stopfen für die Immunologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-443990
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     443990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Röhrchen und Stopfen für die Immunologie Material: Polyethylen Produkttyp: Immuno Röhrchen und Stopfen Beschreibung: Flüssigphasen-Polyethylen-Röhrchen Oberfläche: MiniSorp Anzahl pro Packung: 100 Anzahl pro Karton: 3000 Volumen (metrisch): 5 ml Zur Verwendung mit (Geräte): Röhrchen für die Immunologie Unit Size: Case of 3000
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,005 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Länge:
75 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
2,268 kg
Verpackungsvolumen:
0,033 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: PE Normschliffstopfen, PE-Stopfen, Polyethylen Stopfen, Polystopfen, kulturröhrchen, Kunststoffröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.