Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenverdampfer OV 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-445605021
Herst.-Nr.:
     445605021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenverdampfer
oberflächenverdampfer qcs
oberflächenverdampfer
Oberflächenverdampfer aus Quarzgut, Typ: OV 200, Leistung 1000 W, Zum Aufkonzentrieren oder Eindampfen von Säuren und anderen flüssigen Chemikalien. Durch indirekte Erwärmung mittels Infrarotstrahlung kein stürmisches Sieden und Verspritzen. Resistent gegen aggressiven Medien. D=200 mm, H= 70 mm, Gewicht netto ca. 1,2 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Nettogewicht:
1,2 kg
Lagertemperatur:
10-50C°
Transporttemperatur:
10-50C°

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,38*
€ 1.635,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,00*
€ 1.574,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,60*
€ 1.516,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,24*
€ 1.428,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.