Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchheizer LT 250 Watt - ohne Schliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-445606505
Herst.-Nr.:
     445606505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauchheizer
tauchheizer
Tauchheizer LT 250, in Stabform, geerdete Ausführung aus Quarzglas für Labor -und Galvanotechnik. Resistent gegen aggessive Medien. Zum Erwärmen von Flüssigkeiten, Säuren und Chemikalien durch Infrarotstahlung. Wärme wechselbeständig. Leistung: 250 Watt, Spannung: 230 V, 50 Hz, Druchmesser: 28 mm, Gesamtlänge: 270 mm, beheizte Länge: 100 mm, Gewicht netto ca. 0,35 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Nettogewicht:
0,35 kg
Lagertemperatur:
10-50C°
Transporttemperatur:
10-50C°

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,51*
€ 432,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.