Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ SepraSeal und DuraSeal Verschlusssysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4466
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Septen
Septum
Matrix™ SepraSeal und DuraSeal Verschlusssysteme Produkttyp: Verschluss für Kryoröhrchen Produktlinie: Matrix™ SepraSeal Farbe: Naturfarben Beschreibung: Vorgeschlitzt, steril Anzahl pro Karton: 10 Matten zu je 96 Kappen/Karton Septum: vorgeschlitzt Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Israel
Bruttogewicht:
0,277 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Septum (Labor), septen, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11875*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,14675*
€ 0,17463
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,14475*
€ 0,17225
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,14075*
€ 0,16749
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,13575*
€ 0,16154
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,11875*
€ 0,14131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.