Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mag - SATELLITE 70 Doppel-Rührstab, gelagert, PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-44700
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     44700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
Neu entwickelter, hocheffektiver Rührstab aus PTFE, besonders geeignet für große Volumina, viskose Medien und starke Magnetantriebe, empfohlen bei Magnetrührern MIXdrive 1 XL oder MIX 1 XL. Auf Dreibein-Konstruktion gelagerter extrem starker, abrieb- und verschleißfreier Doppel-Magnetrührstab, besonders geeignet für den Einsatz in Edelstahlbehältern und dem Einsatz mit abrasiven Stoffen, wie z.B. Sand oder Feststoffe im Medium. Kein direkter Kontakt der Magnetrührstäbe mit dem Gefäßboden, dadurch sehr hohe Lebensdauer und hohe Verschleißbeständigkeit, chemische Beständigkeit wie PTFE, FDA-Zulassung, Verschleißteile einzeln bestellbar. Form: rund, gelagert Material (Ummantelung): PTFE Maße D x L Rührstäbe: Ø 13 x 70 mm Maße Ø Gesamtkonstruktion: Ø 99 mm Versandgewicht (brutto): ca. 0,15 kg
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Form des Magnetrührstabs:
Sonderform
Verpackungstiefe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsvolumen:
0,00225 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,09 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,10*
€ 491,09*
Lager 340
Frei Haus
ab € 476,42172*
€ 541,27172*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,27172*
€ 644,11335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,01172*
€ 623,57395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,51172*
€ 605,12895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,42172*
€ 566,94185
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 476,42172* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2mag
45070
ab € 106,03364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.