Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4470YEL
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4470YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze Produkttyp: Verschluss für Kryoröhrchen Autoklavierbar: Nein Beschreibung: Kappen für 500 ul und 1,0 ml Röhrchen ScrewTop Material: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität Farbe: gelb Verpackung: Bulk, 500 Caps Produktlinie: Matrix™ Barcode: Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur Kapazität (metrisch): 500 μ l und 1,0 ml Röhrchen Zur Verwendung mit (Geräte): Schraubverschluss-Röhrchen Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Sterilität:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,907 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schraubkappe gelb, schraubkappen, schraubkappe fisher scientific, Kryo-Röhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32878*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,39878*
€ 0,47455
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37878*
€ 0,45075
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,32878*
€ 0,39125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.