Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4477WHI
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4477WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze Produkttyp: Verschluss für Kryoröhrchen Autoklavierbar: Autoklavierbar Beschreibung: ScrewTop Deckelgestelle Material: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität Farbe: weiß Verpackung: 5 Trays of 96 Caps Produktlinie: Matrix™ Fit for Purpose: Sterile & PCR Ready Unit Size: Case of 480
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Sterilität:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,457 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65515*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 0,79515*
€ 0,94623
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,78515*
€ 0,93433
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,75515*
€ 0,89863
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,74515*
€ 0,88673
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,65515*
€ 0,77963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.