Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Petrischale, PS, mit Deckel Deckel-D. 94 mm H. kpl. 16 mm o. Nocken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-452000
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     452000
EAN/GTIN:
     4033378289155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Petrischalen, PS, mit Deckel ohne Belüftungsnocken, Außendurchmesser 94 mm, Höhe 16 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
94 mm
Höhe:
16 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
7,49 kg
Nettogewicht:
6,6 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000 m³
Verpackungshöhe:
0,36 m
Verpackungsbreite:
0,57 m
Verpackungstiefe:
0,39 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 74,44*
€ 92,28*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 77,6016*
€ 99,8064*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,8064*
€ 118,76962
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,3504*
€ 118,22698
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,8096*
€ 112,82342
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,72*
€ 111,5268
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 89,0928*
€ 106,02043
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,6016*
€ 92,3459
pro Paket
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,16167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.