Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Petrischale, PS, mit Deckel Deckel-D. 94 mm H. kpl. 16 mm m. Nocken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-452005
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     452005
EAN/GTIN:
     4033378289179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Petrischalen, PS, mit Deckel mit Belüftungsnocken, Außendurchmesser 94 mm, Höhe 16 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
94 mm
Höhe:
16 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
8,12 kg
Nettogewicht:
6,9984 kg
Verpackungsvolumen:
0,08663298 m³
Verpackungshöhe:
0,373 m
Verpackungsbreite:
0,588 m
Verpackungstiefe:
0,395 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 74,25*
€ 91,75*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 77,4144*
€ 99,2304*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,2304*
€ 118,08418
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,328*
€ 117,01032
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,056*
€ 111,92664
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,0096*
€ 110,68142
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 88,4208*
€ 105,22075
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,4144*
€ 92,12314
pro Paket
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,16128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.