Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Petrischale, PS, mit Deckel Deckel-D. 55 mm H. kpl. 14 mm o. Nocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-452015
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     452015
EAN/GTIN:
     4033378386168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Petrischalen, PS, mit Deckel ohne Belüftungsnocken, Außendurchmesser 55 mm, Höhe 14 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
55 mm
Höhe:
14 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Frankreich
Bruttogewicht:
11,68 kg
Nettogewicht:
9,396 kg
Verpackungsvolumen:
0,1197735 m³
Verpackungshöhe:
0,385 m
Verpackungsbreite:
0,61 m
Verpackungstiefe:
0,51 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
1620
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14622*
€ 0,18788*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 224,96*
€ 264,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1620 Stück
€ 0,18788*
€ 0,22358
pro Stück
ab 32400 Stück
€ 0,17822*
€ 0,21208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14622*
€ 0,174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.620 Stück
Mindestbestellmenge: 1620 Stück ( entspricht € 304,3656* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.