Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Filtertiegel, Boro 3.3 30 ml, 1 D 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-458022
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     458022
EAN/GTIN:
     4033378289384
Suchbegriffe:
Filtertiegel
Filtriertiegel
filtertiegel porosität 2
filtertiegel
Filtertiegel, Boro 3.3, 30 ml, Modell 1 D, Porosität 2
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,03 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,27 kg
Nettogewicht:
0,229 kg
Verpackungsvolumen:
0,00103434 m³
Verpackungshöhe:
0,062 m
Verpackungsbreite:
0,201 m
Verpackungstiefe:
0,083 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägeglas, Wägeschale, Wägeschiffchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 20,48*
€ 24,32*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 26,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 266,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.