Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtertiegel, Boro 3.3 30 ml, 1 D 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-458024
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     458024
EAN/GTIN:
     4033378289421
Suchbegriffe:
Filtertiegel
Filtriertiegel
filtertiegel
Filtertiegel, Boro 3.3, 30 ml, Modell 1 D, Porosität 4
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,03 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,304 kg
Verpackungsvolumen:
0,001071 m³
Verpackungshöhe:
0,063 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungstiefe:
0,085 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägeglas, Wägeschale, Wägeschiffchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 233,64*
€ 273,26*
Lager 340
Frei Haus
ab € 255,13*
€ 299,20*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,20*
€ 356,048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,91*
€ 353,3229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,36*
€ 339,5784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,37*
€ 328,8803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,13*
€ 303,6047
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.