Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispensette® S, Analog, DE-M 5 - 50 ml, ohne Rückdosierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4600160
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4600160
EAN/GTIN:
     4033378482525
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Dispensette® S, Analog, DE-M, 5 ml - 50 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Reg. Markenzeichen:
Dispensette® ®
Nennvolumen:
0,05 l
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,85 kg
Nettogewicht:
0,644 kg
Verpackungsvolumen:
0,0052326 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungstiefe:
0,204 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flaschenaufsatzdispenser 5-50ml, dispensiergerät brand, flaschendosierer, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 416,91*
€ 467,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 385,30*
€ 482,10*
Frei Haus
ab € 439,50*
€ 492,27*
Lager 340
Frei Haus
ab € 458,09*
€ 513,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,00*
€ 610,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,15*
€ 574,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 458,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.