Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter 10W 12V Straight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-46001802
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     46001802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
PWR,W,IN,10W,12VDC,S25x55x9x100,L
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.