Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter 10W 12V PSM11R-120 Angle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-46001812
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     46001812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
PWR,W,IN,10W,12VDC,A21x55x9x100,L
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Produkttyp:
PWR,W,IN,10W,12
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 24,71*
€ 34,66*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 36,98*
€ 54,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.