Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter 18W 12V PSAA18U-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-46001884
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     46001884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Netzteil für EX,T,C14,18W,12VDC,S21x55x9x100,S
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Produkttyp:
ADAP-PSAA18U120
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,167 kg
Nettogewicht:
0,167 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.