Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mag - Verlängerungsleitung MAXdrive Zubehör für MAXdrive/FABdrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-46300
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     46300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rührer (Teile)
Verlängerungskabel für MAXdrive und FABdrive, Länge 3m, temperaturbeständig von -10°C bis +50°C. Versandgewicht (brutto): ca. 0,27 kg
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
-40-+70 °C
Transporttemperatur:
-40-+70 °C
Verpackungstiefe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsvolumen:
0,00225 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,27 kg
Nettogewicht:
0,21 kg
Umgebungstemperatur:
-10°C bis +50°C °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 144,27*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 133,99628*
€ 158,16628*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,16628*
€ 188,21787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,63628*
€ 184,01717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,39628*
€ 181,35157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,24628*
€ 179,98307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,99628*
€ 159,45557
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 133,99628* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.