Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpipette™ Novus Mehrkanalpipetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-46300200
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     46300200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Elektronische Mehrkanalpipette
Finnpipette™ Novus Mehrkanalpipetten Genauigkeit: 5,0% bis 1,5± Kompatible Spitzen: Flex 200, 200 Ext. 250 Autoklavierbar: Autoklavierbar Zur Verwendung mit: Flex 200, 200 Ext. 250 Anzahl Kanäle: 8 Produktlinie: Finnpipette™ Novus Programmierbar: Ja Typ: Mehrkanalpipette Volumen (metrisch): 5 bis 50 μl Schritten: 0,1μL Präzision: 2,0 bis 0,7% Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Produkttyp:
Finnpipette™ Novus
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,771 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette elektronisch, mehrkanalpipette thermo fisher, 12 kanal pipette, mehrkanalpipette elektronisch 8 kanal, Kolbenhubpipette, Mehrkanal, elektrisch, variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,81*
€ 1.658,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,20*
€ 1.657,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,06*
€ 1.597,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,19*
€ 1.536,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,31*
€ 1.439,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.