Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispensette® S Organic, Analog, DE-M 0,5- 5 ml, mit Rückdosierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4630131
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4630131
EAN/GTIN:
     4033378482280
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 0,5 ml - 5 ml, mit Rückdosierventil
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Reg. Markenzeichen:
Dispensette® ®
Nennvolumen:
0,005 l
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,67 kg
Nettogewicht:
0,5095 kg
Verpackungsvolumen:
0,00350 m³
Verpackungshöhe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,24 m
Verpackungstiefe:
0,195 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispensiergerät brand, flaschendosierer, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 333,15*
€ 371,16*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 301,58*
€ 374,77*
Frei Haus
ab € 316,00*
€ 390,85*
Lager 340
Frei Haus
ab € 364,40*
€ 407,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,30*
€ 484,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,72*
€ 454,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 364,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.