Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispensette® S Organic, Digital, DE-M 2,5 -25 ml, mit Rückdosierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4630351
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4630351
EAN/GTIN:
     4033378482143
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Dispensette® S Organic, Digital, DE-M, 2,5 ml - 25 ml, mit Rückdosierventil
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Reg. Markenzeichen:
Dispensette® ®
Nennvolumen:
0,025 l
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,89 kg
Nettogewicht:
0,6827 kg
Verpackungsvolumen:
0,0052326 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungstiefe:
0,204 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispensiergerät brand, flaschendosierer, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 465,20*
€ 520,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,52*
€ 521,13*
Frei Haus
ab € 493,84*
€ 547,87*
Lager 340
Frei Haus
ab € 514,26*
€ 570,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,70*
€ 679,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,42*
€ 675,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,18*
€ 645,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,23*
€ 630,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,26*
€ 611,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 514,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.