Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4661120N
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4661120N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
mehrkanalpipette thermo fisher
F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten Kompatible Spitzen: ClipTip 50 Beschreibung: F1-ClipTip Anzahl Kanäle: 8 Produktlinie: F1-ClipTip™ Typ: Pipette Volumen (metrisch): 5 bis 50 µl Schritten: 0,1µL Farbcode: Violett Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: 12 kanal pipette, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,08*
€ 1.060,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,70*
€ 1.042,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,92*
€ 1.001,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,40*
€ 917,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.