| |
|
| Artikel-Nr.: 340-466627 Herst.-Nr.: 466627 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • mit Rundgewindeanschluss nach DIN EN 148-1 • anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hochwertigem besonders hautverträglichen Silikon , passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an • brillengerechte Ausatemluftführung • neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung • hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht • verwendbar mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen Weitere Informationen: | | Gewinde: | DIN EN Gewinde 148-1 | Ursprungsland: | Italien | Maskenausführung: | Halb |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 34,06* | € 45,37* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 34,55* | € 45,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 46,31* | € 62,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,12* | € 76,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|