Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel sterilisierbar, PP weiß, Ø 200 mm, 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-47020017
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     4702-0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborschüssel
laborschüssel pp
laborschüssel 2 liter
Schüssel in besonders stabiler Ausführung, breiter Griffrand, ineinander stapelbar, leichtes Entfernen von in der Schüssel ausgehärteten Medien möglich. PP, weiß Sterilisierbar bis +121 °C
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
2 l
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,08 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborschale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,36*
€ 5,81*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 3,69*
€ 6,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.