| |
|
| Artikel-Nr.: 340-4720900012 Herst.-Nr.: 4720900012 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bedienungsanleitung 4720, mehrsprachig Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Reg. Markenzeichen: | Varipette ® | Verpackungsvolumen: | 0,001 m³ | Verpackungshöhe: | 0,01 m | Verpackungsbreite: | 0,21 m | Verpackungstiefe: | 0,07 m | Nettogewicht: | 0,023 kg | Bruttogewicht: | 0,025 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipette, Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,47* | € 15,10* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 10,75* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,75* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|