Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOPULS VS 200 T Sonotrode, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-478
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sonotroden-Verlängerung
Ultraschall-Desintegrator
Ultraschall-Homogenisator
Ultraschall-Prozessor
Durchmesser 25 mm. Passend an SH 225 G. Sonotroden sind der flüssigkeitsberührende Bestandteil des Ultraschallsystems und werden an Stufen- und ­Boosterhörner geschraubt. Alle BANDELIN Sonotroden werden aus der Titanlegierung TiAl6V4 (3.7165) gefertigt. Sonotroden übertragen die mechanischen Schwingungen in die Probe, sind thermostabil, autoklavierbar und beständig gegen korrosive Medien. Probenvolumen, Gefäßdurchmesser und gewünschte Amplitude bestimmen Geräteauswahl und Sonotrodentyp. Eine hohe Amplitude bedeutet eine besonders intensive Beschallung. Aufgrund ihrer Geometrie erzielen die Sonotroden eine mehrfache Amplitudenverstärkung und erreichen damit höchste Ultraschall-Leistungsdichten in ­Flüssigkeiten. Sie werden für komplizierte Laboraufgaben, wie Zell- und Bakterienaufschlüsse in der Biologie und ­Reaktionsbeschleunigung in der Chemie, angewendet. Lange Sonotroden eignen sich speziell zur Beschallung keramischer Suspensionen oder zur Probenvorbereitung für die Korngrößenanalyse.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,22 m
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsvolumen:
0,00198 m³
Bruttogewicht:
0,614 kg
Nettogewicht:
0,49 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Durchmesser:
25 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 475,70*
Lager 340
Frei Haus
ab € 441,48*
€ 504,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,69*
€ 600,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,31*
€ 587,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,48*
€ 525,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 441,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.