Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varispenser 2x, 0.5 - 5 mL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4967000022
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4967000022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Varispenser® 2x, 1-Kanal, Flaschenaufsatz-Dispenser mit Rückdosierventil mit Adaptern GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskopansaugrohr (Länge 125 – 240 mm), 0,5 – 5 mL - Flaschendispenser mit GL-45-Standardgewinde, passend für fast alle üblichen Flaschengewinde in allen Größen - Sicherheitsventilkugeln im Ausstoßventil verhindern ein Austreten von Flüssigkeit wenn die Ausstoßkanüle nicht angeschlossen ist - Die Kappe des Druckausgleichsventils kann zur einfachen Montage des Trockenrohrs abgeschraubt werden - Leicht zu transportieren durch ovales Dispenser-Gehäuse - PFA-Dichtlippe des Kolbens verhindert ein Verklemmen - Feststellbarer Schlitten auf der inneren Zahnschiene für schnelle und sichere Volumeneinstellung - Hohe Chemikalienbeständigkeit aller am Dosiervorgang beteiligten Bestandteile - Teleskopansaugrohre für variable Anpassung an Flaschenhöhe - Ohne Demontage komplett autoklavierbar - Option Anwenderjustierung
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,004 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,24 m
Verpackungstiefe:
0,2 m
Ursprungsregion:
Bayern
Nettogewicht:
0,491 kg
Bruttogewicht:
0,640 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 303,80*
€ 343,07*
Lager 340
Frei Haus
ab € 346,92*
€ 390,58*
Frei Haus
ab € 371,58*
€ 420,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,58*
€ 464,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,23*
€ 460,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 346,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.