Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskeramik-Heizplatte mit angebautem Regler, 430x140mm, 50…500°C, 1500W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4A
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     4 A
EAN/GTIN:
     4250027804136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizbank
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Hochleistungsheizplatte mit Heizfläche aus Glaskeramik. Diese ist hoch bruchfest, temperaturwechselbeständig, verzugsfrei, IR-lichtdurchlässig sowie hoch säurefest. Typ A - Tischgerät mit angebautem Regler, mit Stativbefestigung für 4 Stäbe 12mmØ, 430 x 140 mm, 1500 W, 230 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsheizplatten, heizplatten labor, Heizplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 897,14*
€ 1.017,28*
Lager 340
Frei Haus
ab € 934,25*
€ 1.060,52*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,52*
€ 1.262,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,54*
€ 1.247,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,27*
€ 1.193,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,75*
€ 1.163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,25*
€ 1.111,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 934,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.