Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50000050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5000-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde, ideal geeignet für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung im Labor. Einhandbedienung: Ja Kapazität (angloamerikanisch): 0,169 oz. Verschlussmaterial: Polyethylen Verschlusstyp: Schraubverschluss DNase-frei: Ja Verpackungsmenge: 250/Karton Bedruckt: Ja Graduated: Ja Typ: Kryogener Schraubverschluss Zertifizierung/Konformität: CE-gekennzeichnet für die Lagerung diagnostischer Proben in EU-Ländern. konform mit IATA-Vorschriften für den Versand Beschreibung: Röhrchen, steril, 5,0 ml Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.5 Zoll Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Kapazität (metrisch): 5,0 mL Gewindetyp: Außen Länge (angloamerikanisch): 3.5 Zoll Anzahl pro Karton: 250 Anzahl pro Packung: 10 RNase-frei: Ja Produktlinie: Nalgene™ Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,010 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: cryoröhrchen 5 ml, kryoröhrchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,85*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 6,39*
€ 10,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 212,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.