Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrchen mit linearem Barcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50010050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5001-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Röhrchen mit linearem Barcode Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0,5 Zoll Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Gewindetyp: Außen Länge (angloamerikanisch): 3,5 Zoll Anzahl pro Karton: 250 Anzahl pro Packung: 10 RNase-frei: ja Barcode: Linearer Barcode Produktlinie: Nalgene™ Graduated: Nein Einhandbedienung: Ja Verpackungsmenge: 250/Karton Verschlussmaterial: Polyethylen Kapazität (angloamerikanisch): 0,169 oz. DNase-frei: Ja Verschlusstyp: Schraubverschluss Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,040 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.