Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komet Rührstäbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50087902
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     50087902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rührstab Labor
Rührstange
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Komet Rührstäbe Beschreibung: Commit- 90 , 1 Packung Zur Verwendung mit (Geräte): Rührersteuerung Beschichtung: PTFE Durchmesser (metrisch): 25 mm Länge (metrisch): 90 mm Menge: 1/Packung Form: Rund Typ: Rührstab Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,138 kg
Durchmesser:
24 mm
Länge:
90 mm
Form des Magnetrührstabs:
Stabform rund
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 171,65*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 223,19*
€ 282,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.