Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50120012
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5012-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde, ideal geeignet für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung im Labor. Einhandbedienung: Ja Kapazität (angloamerikanisch): 0,04057 oz. Verschlussmaterial: Polyethylen Verschlusstyp: Schraubverschluss DNase-frei: Ja Verpackungsmenge: 1.000/Packung Bedruckt: Ja Graduated: Ja Typ: Kryogener Schraubverschluss Zertifizierung/Konformität: CE-gekennzeichnet für die Lagerung diagnostischer Proben in EU-Ländern Beschreibung: Röhrchen, steril, Großpackung, 1,2 ml Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.5 Zoll Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Kapazität (metrisch): 1,2 mL Gewindetyp: Außen Länge (angloamerikanisch): 1.5 Zoll Anzahl pro Karton: 1000 Anzahl pro Packung: 1000 RNase-frei: Ja Produktlinie: Nalgene™ Unit Size: Case of 1000
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,870 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,53*
€ 476,16*
Lager 340
Frei Haus
ab € 509,72*
€ 573,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 573,43*
€ 682,3817
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 572,68*
€ 681,4892
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 558,15*
€ 664,1985
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 542,84*
€ 645,9796
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 509,72*
€ 606,5668
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,50972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.