Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoröhrchenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50300510
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5030-0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Kryoröhrchenhalter Einhandbedienung: Ja Beschreibung: Fläschchenhalter, 5x10 Fächer Typ: Halter für Kryoröhrchen Zur Verwendung mit (Geräte): Kryoröhrchen Produktlinie: Nalgene™ Röhrchen-Array: 5 x 10 Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,790 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, Cryo-Röhrchen, Cryoröhrchen, Kryo-Röhrchen, Kryoröhrchen, Cryoröhrchen Gestell, Cryoröhrchen Ständer, Cryoröhrchengestell, Cryoröhrchenständer, Kryoröhrchen Gestell, Kryoröhrchen Ständer, Kryoröhrchengestell, Kryoröhrchenständer, Kühlrack für Cryoröhrchen, Probenröhrchen Gestell, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Ampullenhalter, Cryoröhrchen Aluhalter, Cryoröhrchen Aluminiumhalter, Kryoröhrchen Aluminium-Halter, Kryoröhrchen Aluminiumhalter, kryoröhrchen aluhalter, cryo-röhrchen 5ml, cryo röhrchen, cryoröhrchen thermo fisher, Reaktionsgefäß-Gestell
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 49,58*
1
€ 14,90*
ab € 30,85*
€ 50,01*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,10* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 198,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.