Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CryoBox™ Tiefkühlgestelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50360004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5036-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
CryoBox™ Tiefkühlgestelle Abmessungen (L x B x H): 5,625 x 5,5 x 8,75 Zoll (14,3. x 14 x 22,5 cm) Aufnahmevermögen: 4 CryoBoxes/Gestell Menge: 4/Karton Bauweise/Design: Vertikal Typ: Kryoboxengestell, vertikal Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,570 kg
Verpackungsvolumen:
0,028 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 248,67*
€ 284,88*
1
Frei Haus
ab € 182,12*
€ 287,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 248,67* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.139,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.