Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CryoBox™ Tiefkühlgestelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50384322
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5038-4322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
CryoBox™ Tiefkühlgestelle Abmessungen (L x B x H): 22.5 x 44.4 x 14.3 cm Aufnahmevermögen: 12 CryoBoxes/Gestell Menge: 2/Karton Bauweise/Design: Horizontal Typ: Kryobox-Aufbewahrungsgestell, horizontal Unit Size: Case of 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,760 kg
Verpackungsvolumen:
0,048 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 399,93* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,49*
€ 536,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 433,93*
€ 516,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 399,93*
€ 475,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.