Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50390048
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5039-0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labormaterial
Nalgene Thermo Scientific Array: 4 x 4 Aufnahmevermögen: 80 Low-Profile- , 48 Standard- , 16 Tiefbrunnen Form: Rechteck Typ: Microplate Rack Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Abmessungen (L x B x H): 15 x 5.5 x 8.5 in. (38.7 x 13.9 x 21.6cm) Länge (angloamerikanisch): 15 in. Breite (angloamerikanisch): 5,5 in. Höhe (angloamerikanisch): 8,5 Zoll Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,350 kg
Verpackungsvolumen:
0,018 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,05*
€ 661,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,99*
€ 659,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,83*
€ 657,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,77*
€ 642,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,30*
€ 570,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.