Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSIKKATOR 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5055250
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 055 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Exsikkator ''''Mobilex'''', 250 ml, mit Gewinde am Deckel, Schraubkappe, Silikondichtung, mit Spindelhahn, Borosilikatglas 3.3, mit Sicherheitsbeschichtung Witoform
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
5,67 kg
Nettogewicht:
5,67 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, exsikkator rund, Exsikkator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,36*
€ 652,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,79*
€ 649,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,52*
€ 636,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,34*
€ 616,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,75*
€ 554,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 535 006
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.