Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Probenahme
>
Behälter für Probenlagerung
>
Exsikkator
>
Exsikkator rund
>
Artikel
EXSIKKATOR 300mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-5055300
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
5 055 300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
exsikkator rund 300mm
exsikkator rund
Exsikkator ''''Mobilex'''', mit Gewinde am Deckel, Schraubkappe, Silikondichtung, mit Spindelhahn, Borosilikatglas, mit Sicherheitsbeschichtung Witoform
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
11,6 kg
Nettogewicht:
11,6 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Gefäß, Behälter
>
Exsikkator
Weitere Suchbegriffe:
Exsikkator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,67*
€ 925,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,54*
€ 922,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,01*
€ 902,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,16*
€ 866,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,88*
€ 787,64
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EXSIKKATOR-EINSATZ 280mm METALL
Witeg Labortechnik
8 662 807
ab € 35,01*
Zubehör
Exsikkator-Einsatz Ø 290 mm Porzellan
Witeg Labortechnik
8 535 007
ab € 35,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen