Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Lagerungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50555005
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5055-5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Nalgene™ Lagerungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen Thermo Scientific™ Nalgene™ Aufbewahrungskästen für Mikrozentrifugenröhrchen eignen sich zur sicheren Aufbewahrung von Proben. Array: 9 x 9 Aufnahmevermögen: 50 ml Röhrchen Material: Polyurethanschaum Positionen: 81 Form: Quadratisch Typ: Aufbewahrungsbox für Mikrozentrifugenröhrchen Zur Verwendung mit (Geräte): 0.5 ml-Röhrchen Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Unit Size: Case of 24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
3,900 kg
Verpackungsvolumen:
0,034 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
24
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 20,96*
4
€ 6,49*
ab € 14,81*
€ 24,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Pakete
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Pakete
Mindestbestellmenge: 24 Pakete ( entspricht € 503,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.