Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heat-On Mutli-Well 100 ml Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5058006400
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     505-80064-00
EAN/GTIN:
     4255661401864
Suchbegriffe:
Magnetrührer-Aufsatz
Magnetrührer-Aufsatzblock
Magnetrührer-Reaktionsblock
Magnetrührer-Syntheseaufsatz
Dieser Heat-On Einsatz ist geeignet fürs Heizen von 100 ml Rundkolben. Für die optimale Verwendung empfiehlt es sich, die Multi-Well Halterung inklusive Sicherheitsgriffen zu kaufen. Die maximale Temperatur für den Dauergebrauch beträgt 260°C. Um dies mittels eines Temperaturfühlers genau zu messen, ist eine kleine Bohrung auf einer Seite der Multi-Well Halterung vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,232 kg
Nettogewicht:
0,204 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,10 m
Verpackungstiefe:
0,10 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: magnetrührer aufsatz, Laborzubehör (sonstiges)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 122,32*
€ 141,74*
Frei Haus
ab € 136,38*
€ 157,60*
Lager 340
Frei Haus
ab € 158,95*
€ 180,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.