| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5058008300 Herst.-Nr.: 505-80083-00 EAN/GTIN: 4255661402014 |
| |
|
| | |
| Die PTFE Sicherheitsabdeckung sorgt für noch mehr Sicherheit bei jeder Anwendung mit einem Heat-On Aufsatz für einen 1 Liter Rundkolben. Trotz reduzierter Gefahr bei der Verwendung von Heat-On Aufsätzen im Vergleich zu einem herkömmlichen Heizbad ist das Risiko einer Verbrennung nicht gleich Null. Darum empfehlen wir die Nutzung einer Sicherheitsabdeckung aus chemikalienbeständigem und leicht zu reinigendem PTFE. Auch erhältlich für weitere Heat-On Größen. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Großbritannien | Bruttogewicht: | 1,293 kg | Nettogewicht: | 1,204 kg | Verpackungsvolumen: | 0,004 m³ | Verpackungshöhe: | 0,11 m | Verpackungsbreite: | 0,19 m | Verpackungstiefe: | 0,22 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 769,77* | € 875,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 863,25* | € 976,56* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.008,16* | € 1.128,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|