Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-PLATE Sensor Basic Paket Core+ (135 mm) -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5062215003
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     506-22150-03
EAN/GTIN:
     4255661426027
Suchbegriffe:
Labormaterial, diverses
Heidolph 5062215003 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
4,755 kg
Nettogewicht:
3,342 kg
Verpackungsvolumen:
0,037 m³
Verpackungshöhe:
0,26 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungstiefe:
0,42 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,73*
€ 1.265,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,96*
€ 1.237,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,33*
€ 1.190,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,94*
€ 1.097,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.