Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISCO JET® 80 mm (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5091608100
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     509-16081-00
EAN/GTIN:
     4255661402564
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Viskositaetsrührer
laborrührwerk heidolph
Insbesondere bei Anwendungen mit sehr viskosen Medien wie Pasten und Gelen kommt es auf einen sehr zuverlässigen Rührvorgang im gesamten Gefäß ohne Lufteintrag an. Das bietet das innovative Rührsystem VISCO JET ® ! Die besondere Form der Rührflügel löst eine eigendynamische Strömung, die bei deutlich besseren Mischergebnissen - im Vergleich zu konventionellen Rührflügeln - die Prozesszeiten verkürzt. Ein Allrounder für wässrige und hochviskose Substanzen. Mehr darüber erfahren Sie hier. Der VISCO JET ® 80 eignet sich bestens für Gefäße mit folgenden Charakteristika: idealer Gefäßdurchmesser: 133 - 200 mm idealer Bodenabstand: 24 mm ideale Füllhöhe: 133 - 200 mm ideales Volumen: 1.900 - 6.300 ml Dieser VISCO JET ® 80 besteht aus POM Kunststoff und einsetzbar bis max. 90 °C. Eine polyamidbeschichtete Rührwelle mit ca. 10 mm Durchmesser ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
VISCO JET ®
Produkttyp:
80 mm
Material:
Polyoxymethylen (POM)
Länge:
500 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,560 kg
Nettogewicht:
0,275 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,16 m
Verpackungstiefe:
0,59 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: laborrührwerk, Zentrifugalrührer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 78,92*
€ 92,79*
€ 6,49*
ab € 83,51*
€ 97,98*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 110,34*
€ 130,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.