| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5092100000 Herst.-Nr.: 509-21000-00 EAN/GTIN: 4255661402649 |
| |
|
| | |
| Aufgrund der zackigen Form des Rührblatts eignet sich der TR 21 Turbinenrührer bestens zur Herstellung von Emulsionen und das Begasen oder Aufschäumen von Flüssigkeiten in Gefäßen mit folgenden Charakteristika: idealer Gefäßdurchmesser: 143 - 250 mm idealer Bodenabstand: 25 - 50 mm ideale Füllhöhe: 143 - 250 mm ideales Volumen: 2.300 - 12.300 ml Der TR 21 Turbinenrührer hat eine Gesamtlänge von 400 mm und besteht aus Edelstahl. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | TR 21 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 0,500 kg | Nettogewicht: | 0,180 kg | Verpackungsvolumen: | 0,023 m³ | Verpackungshöhe: | 0,19 m | Verpackungsbreite: | 0,27 m | Verpackungstiefe: | 0,45 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 72,56* | € 86,46* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 98,14* | € 115,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,22* | € 120,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|